- 用途
- デスクファン DC コードレス扇風機 コードレスファン USB充電 持ち運び コンパクト 机 事務所 レジャー アウトドア
- 色
- グレー
- 付属品
- 専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書
- 材質
- ABS樹脂
- 質量(g)
- 260
- 消費電力(W)
- 最大8
- ハネ径(cm)
- 12
- 羽根枚数
- 7
- 連続使用時間(時間)
- (内蔵電池使用時)約28/弱、約8.5/中、約4.5/強
- 電源自動OFF
- 10時間
- 風量
- 3段階(弱・中・強)
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 15×7×19.2
- 充電時間(時間)
- 5
- タイマー
- 切:1/3/5時間