曜日別特売
ACR-DCF26Y-WH 回転台座付き 大口径ペルチェ付ファン ACRIVO 78043196

 

ACR-DCF26Y-WH 回転台座付き 大口径ペルチェ付ファン ACRIVO 78043196
ACR-DCF26Y-WH 回転台座付き 大口径ペルチェ付ファン ACRIVO 78043196
ACR-DCF26Y-WH 回転台座付き 大口径ペルチェ付ファン ACRIVO 78043196
ACR-DCF26Y-WH 回転台座付き 大口径ペルチェ付ファン ACRIVO 78043196
ACR-DCF26Y-WH 回転台座付き 大口径ペルチェ付ファン ACRIVO 78043196
ACR-DCF26Y-WH 回転台座付き 大口径ペルチェ付ファン ACRIVO 78043196
ACR-DCF26Y-WH 回転台座付き 大口径ペルチェ付ファン ACRIVO 78043196
ACR-DCF26Y-WH 回転台座付き 大口径ペルチェ付ファン ACRIVO 78043196
ACR-DCF26Y-WH 回転台座付き 大口径ペルチェ付ファン ACRIVO 78043196
ACR-DCF26Y-WH 回転台座付き 大口径ペルチェ付ファン ACRIVO 78043196
ACR-DCF26Y-WH 回転台座付き 大口径ペルチェ付ファン ACRIVO 78043196
ACR-DCF26Y-WH 回転台座付き 大口径ペルチェ付ファン ACRIVO 78043196

回転台座付き 大口径ペルチェ付ファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ミルキーホワイト
内容量1個注文コード78043196品番ACR-DCF26Y-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

瞬間冷却!大型ペルチェ素子を搭載 中央に直径40mmの大型ペルチェ冷却プレートを配置 。肌に直接当てることで、首元などを瞬時にひんやりと冷やせます 。また、直径10cmの大口径ファンが顔全体をカバーする心地よい風を届けます 。
デスクでも大活躍!「自動首振り」台座 付属の台座を使えば、卓上扇風機に早変わり。左右約100°の自動首振り機能により、一点に風が当たり続けるのを防ぎます 。さらに、台座に置くだけで本体の充電が可能なため、使いたい時にすぐ持ち出せます 。
パワフルかつ安心のスタミナ設計 最大風速 5.49m/s:4段階+リズム風の調整が可能です 。最大8.5時間の連続使用:3,000mAhの大容量バッテリーを内蔵 。安全装置付き:異物を吸い込むと自動で停止する安心設計です 。通勤・通学などの外出先から、デスクワーク、アウトドアまで、この1台で夏を快適に過ごせます。

色
ミルキーホワイト
付属品
本体、台座、ストラップ、充電ケーブル、取扱説明書
材質
ABS、PP
質量(g)
217(台座ナシ)
種類
リチウムイオン
消費電力
5V/1.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
104×219×43
連続使用時間
最大8時間30分
風量
4段+リズム風
充電時間(時間)
4
バッテリー容量(mAh)
3000
最大風量(m/s)
5.49
充電端子
Type-C

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする