曜日別特売
NTRMS-N50GL×2 台車 スタッキング 平台車 耐荷重120kg ホームキャリー 日本製 日東 78047771

NTRMS-N50GL×2 台車 スタッキング 平台車 耐荷重120kg ホームキャリー 日本製 日東 78047771
NTRMS-N50GL×2 台車 スタッキング 平台車 耐荷重120kg ホームキャリー 日本製 日東 78047771
NTRMS-N50GL×2 台車 スタッキング 平台車 耐荷重120kg ホームキャリー 日本製 日東 78047771
NTRMS-N50GL×2 台車 スタッキング 平台車 耐荷重120kg ホームキャリー 日本製 日東 78047771
NTRMS-N50GL×2 台車 スタッキング 平台車 耐荷重120kg ホームキャリー 日本製 日東 78047771
NTRMS-N50GL×2 台車 スタッキング 平台車 耐荷重120kg ホームキャリー 日本製 日東 78047771
NTRMS-N50GL×2 台車 スタッキング 平台車 耐荷重120kg ホームキャリー 日本製 日東 78047771
NTRMS-N50GL×2 台車 スタッキング 平台車 耐荷重120kg ホームキャリー 日本製 日東 78047771

台車 スタッキング 平台車 耐荷重120kg ホームキャリー 日本製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2台)
内容量1セット(2台)注文コード78047771品番NTRMS-N50GL×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

4パターンのスタッキングが可能な平台車
重い物の移動に便利
室内や押入れ、ベランダ等で大活躍
耐久性に優れており押しやすいナイロンキャスター
コンパクトで軽量設計
使用目的により縦、横の連結が簡単に出来ます
用途に応じた4パターンのスタッキング
360度回転の自在キャスター
安心安全の日本製

用途
重い物の移動などに。台車 キャリーカート 事務所 オフィス 会社 倉庫 店 資材 運搬 運ぶ
幅(mm)
410
質量(kg)
1.2
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
材質(車輪)
ナイロン
奥行(mm)
280
耐荷重(kg)
120
使用キャスター
4輪(自在×4)
床面高さ(mm)
80
キャスター径(Φmm)
50
スタッキング可否
可
連結可否
可
取扱説明書:(0.28MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする