TGK(東京硝子器械)
FRPバット 3枚取
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
78054019
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,830
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
FRP製(グラスファイバー強化・不飽和ポリエステル樹脂製)
種類
3枚取
内径(Φmm)
底面:395×550
深さ(mm)
152
外寸(mm)
W583×D423×H117
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-10