曜日別特売

T型ポール 1本(アルミ)

T型ポール 1本(アルミ) - Northern countryT型ポール 1本(アルミ) - Northern countryT型ポール 1本(アルミ) - Northern countryT型ポール 1本(アルミ) - Northern country

状況に応じて握り方を変えられるI型とT型の2WAYグリップ。調節可能なリストベルト付き。アルミ素材で強度も抜群で折れにくくリーズナブル。

付属品
ラバーキャップ、バスケット
材質
シャフト:アルミニウム合金
質量(g)
約230 (1本/キャップ未装着時)
サイズ(cm)
使用サイズ 110:85~110(収納時:約52) シャフト径:16/14/14mm
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78061798TR3034
¥3,600
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする