曜日別特売
TR3034 T型ポール 1本(アルミ) Northern country 78061798

サンプル画像

TR3034 T型ポール 1本(アルミ) Northern country 78061798
TR3034 T型ポール 1本(アルミ) Northern country 78061798
TR3034 T型ポール 1本(アルミ) Northern country 78061798
TR3034 T型ポール 1本(アルミ) Northern country 78061798

T型ポール 1本(アルミ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78061798
品番
TR3034
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

状況に応じて握り方を変えられるI型とT型の2WAYグリップ。調節可能なリストベルト付き。アルミ素材で強度も抜群で折れにくくリーズナブル。

付属品
ラバーキャップ、バスケット
材質
シャフト:アルミニウム合金
質量(g)
約230 (1本/キャップ未装着時)
サイズ(cm)
使用サイズ 110:85~110(収納時:約52) シャフト径:16/14/14mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする