Northern country
フォールディングポール 2本セット (カーボン)
軽量なため持ち運びも楽々、身軽に登山を楽しみたい方にもおすすめです。収納サイズは超コンパクト。バスや電車、飛行機での移動も気にならないコンパクトさ。調節可能なリストベルト付き。
付属品
ラバーキャップ、バスケット、収納袋
材質
シャフト:カーボン、グラスファイバー
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78061789
TR3032
約190 (1本/キャップ未装着時)
使用サイズ 115:95~115(収納時:約34.5) シャフト径:16/14/14mm
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
78061807
TR3032
約210 (1本/キャップ未装着時)
使用サイズ 125:105~125(収納時:約37) シャフト径:16/14/14mm
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください