サンプル画像
Northern country
フォールディングポール 2本セット (カーボン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
78061789
品番
TR3032
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
軽量なため持ち運びも楽々、身軽に登山を楽しみたい方にもおすすめです。収納サイズは超コンパクト。バスや電車、飛行機での移動も気にならないコンパクトさ。調節可能なリストベルト付き。
質量(g)
約190 (1本/キャップ未装着時)
サイズ(cm)
使用サイズ 115:95~115(収納時:約34.5) シャフト径:16/14/14mm
付属品
ラバーキャップ、バスケット、収納袋
材質
シャフト:カーボン、グラスファイバー