WW-BRSH500-SO ホワイトウルフ熊よけスプレー ベアシールド ホワイトウルフ 78064449

 

WW-BRSH500-SO ホワイトウルフ熊よけスプレー ベアシールド ホワイトウルフ 78064449
WW-BRSH500-SO ホワイトウルフ熊よけスプレー ベアシールド ホワイトウルフ 78064449
WW-BRSH500-SO ホワイトウルフ熊よけスプレー ベアシールド ホワイトウルフ 78064449

ホワイトウルフ熊よけスプレー ベアシールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(500cc)注文コード78064449品番WW-BRSH500-SO
参考基準価格(税別)¥16,178販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

熊よけスプレーは熊に遭遇し、攻撃されそうな時に限り、それらを抑制・阻止するために使用することを目的としています。500ccモデルは大型グリップを採用しており、厚手のグローブ越しでも指をかけやすく、緊急時でも正確な操作が可能です。無風時には約9m先まで成分が届くため、熊を近づけさせない強力な抑止力を発揮します。約20~30秒という長時間の連続噴射が可能なため、パニック状態でも余裕を持って対処できるほか、安全ピン付きで持ち運びも安心です。

成分【催涙】OCガス質量(g)540タイプ噴霧発射寸法(cm)全長約23.5 缶直径約6.5 幅最大約14(グリップ含む)到達距離(m)【成分】約9(無風時) ※使用状況により変わってきますので、あくまでも目安となります。ご注意ください噴射時間(秒)約20~30 ※スプレートップの押し具合によっても変わるため目安としてください
注意
※いざという時に使用できるようガス抜けと詰まりを防止するため、熊よけスプレーは使い切りを推奨します。
※使用する際は、人差し指ではなく、力が伝わりやすい親指で思いっきり押し込んでください。
※一般的なスプレー缶と同様に、使用期限の目安は約2年間です。
※熊用となっておりますので、人に向けての使用はお控えください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする