曜日別特売
幅90cm×丈200cm 1枚入り ドアカーテン くるみボタン 暖簾 間仕切り 断熱 保温 パーテーション ユニベール 78073226

幅90cm×丈200cm 1枚入り ドアカーテン くるみボタン 暖簾 間仕切り 断熱 保温 パーテーション ユニベール 78073226
幅90cm×丈200cm 1枚入り ドアカーテン くるみボタン 暖簾 間仕切り 断熱 保温 パーテーション ユニベール 78073226
幅90cm×丈200cm 1枚入り ドアカーテン くるみボタン 暖簾 間仕切り 断熱 保温 パーテーション ユニベール 78073226
幅90cm×丈200cm 1枚入り ドアカーテン くるみボタン 暖簾 間仕切り 断熱 保温 パーテーション ユニベール 78073226
幅90cm×丈200cm 1枚入り ドアカーテン くるみボタン 暖簾 間仕切り 断熱 保温 パーテーション ユニベール 78073226
幅90cm×丈200cm 1枚入り ドアカーテン くるみボタン 暖簾 間仕切り 断熱 保温 パーテーション ユニベール 78073226
幅90cm×丈200cm 1枚入り ドアカーテン くるみボタン 暖簾 間仕切り 断熱 保温 パーテーション ユニベール 78073226
幅90cm×丈200cm 1枚入り ドアカーテン くるみボタン 暖簾 間仕切り 断熱 保温 パーテーション ユニベール 78073226
幅90cm×丈200cm 1枚入り ドアカーテン くるみボタン 暖簾 間仕切り 断熱 保温 パーテーション ユニベール 78073226
幅90cm×丈200cm 1枚入り ドアカーテン くるみボタン 暖簾 間仕切り 断熱 保温 パーテーション ユニベール 78073226
幅90cm×丈200cm 1枚入り ドアカーテン くるみボタン 暖簾 間仕切り 断熱 保温 パーテーション ユニベール 78073226

ドアカーテン くるみボタン 暖簾 間仕切り 断熱 保温 パーテーション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は丈・色が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
丈(cm)
200
色
ブラック
注文コード
78073226
品番
幅90cm×丈200cm 1枚入り
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

ドアをつけない暮らしのご提案。ドアの代わりにカーテンで開放感を。
コットン素材にきれいなシルエット感とシワになりにくいようにポリエステルとレーヨンが使われています。
肌触りのよいシンプルでやさしい心地よさが魅力的。
左右両端にくるみボタンが備わっており内側の後ろ側にあるループをひっかける事で美シルエットで通り抜けがスムーズになります。
中央は生地が少し重なっているので、空気の流れを抑えられます。

用途
・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。
色
ブラック
丈(cm)
200
幅(cm)
90
機能
断熱保温
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
※つっぱり棒は付いておりません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする