曜日別特売
10758 ベッドサイドカラフェ タワー ブラック 山崎実業 78085248

10758 ベッドサイドカラフェ タワー ブラック 山崎実業 78085248
10758 ベッドサイドカラフェ タワー ブラック 山崎実業 78085248
10758 ベッドサイドカラフェ タワー ブラック 山崎実業 78085248
10758 ベッドサイドカラフェ タワー ブラック 山崎実業 78085248
10758 ベッドサイドカラフェ タワー ブラック 山崎実業 78085248

ベッドサイドカラフェ タワー ブラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78085248
品番
10758
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
材質
容器・コップ:コポリエステル樹脂
色
ブラック
質量(g)
220
内容量(mL)
容器:620 コップ:180
寸法(cm)
W7.7×D7.7×H21.9
耐熱温度(℃)
容器・コップ:100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする