10686 熱湯が注げる冷水筒 タワー ラウンド 1.2L ホワイト 山崎実業 78085300

10686 熱湯が注げる冷水筒 タワー ラウンド 1.2L ホワイト 山崎実業 78085300
10686 熱湯が注げる冷水筒 タワー ラウンド 1.2L ホワイト 山崎実業 78085300
10686 熱湯が注げる冷水筒 タワー ラウンド 1.2L ホワイト 山崎実業 78085300
10686 熱湯が注げる冷水筒 タワー ラウンド 1.2L ホワイト 山崎実業 78085300
10686 熱湯が注げる冷水筒 タワー ラウンド 1.2L ホワイト 山崎実業 78085300

熱湯が注げる冷水筒 タワー ラウンド 1.2L ホワイト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78085300
品番
10686
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質
容器・蓋:コポリエステル樹脂
ホワイト
質量(g)
275
内容量(L)
1.2
寸法(cm)
W9.6×D13.8×H26.3
耐熱温度(℃)
容器・蓋:100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする