キルト クールバッグ
保冷力の高いキルティング生地クーラーバッグ。表生地は撥水加工生地で水を弾くだけでなく泥汚れや油汚れなども弾きます。内生地は抗菌加工。ショッピングや行楽、現場作業やスポーツ時のバッグとしても。シンプルかつふんわり軽やかなキルティング生地で、普段使いにも最適。中敷き付き。ファスナーから冷気が逃げないフラップ付き構造。容量の目安:500mlのペットボトルが10本入ります
- 材質
- 本体表地:ポリエステル(PVCコーティング)撥水加工、中生地:PEVA防菌加工、中綿:PET、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷き:ポリエチレン、ベルト:ポリプロピレン
- 色
- グレーグリーン
- 内容量
- 1個
クーラー&ジャグ の新着商品
カテゴリ


































