曜日別特売
UE-0699 キルト クールバッグ CAPTAIN STAG 78091801

 

UE-0699 キルト クールバッグ CAPTAIN STAG 78091801
UE-0699 キルト クールバッグ CAPTAIN STAG 78091801
UE-0699 キルト クールバッグ CAPTAIN STAG 78091801

キルト クールバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)8
内容量1個注文コード78091801品番UE-0699
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

保冷力の高いキルティング生地クーラーバッグ。表生地は撥水加工生地で水を弾くだけでなく泥汚れや油汚れなども弾きます。内生地は抗菌加工。ショッピングや行楽、現場作業やスポーツ時のバッグとしても。シンプルかつふんわり軽やかなキルティング生地で、普段使いにも最適。中敷き付き。ファスナーから冷気が逃げないフラップ付き構造。容量の目安:500mlのペットボトルが10本入ります

材質
本体表地:ポリエステル(PVCコーティング)撥水加工、中生地:PEVA防菌加工、中綿:PET、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷き:ポリエチレン、ベルト:ポリプロピレン
グレーグリーン
質量(g)
310
容量(L)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×130×240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする