コイズミ(小泉成器)
リビング扇風機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78095057
品番
KLF30261K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
DCモーター搭載
ピタッと首振り、首振りスピード2段階
記憶させた設定をワンボタンで呼び出し「お気に入り設定」搭載
付属品
リモコン、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)
340
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
840
奥行(mm)
340
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
20
コード長さ(m)
電源:約1.8
機能
風量調節:12段階調節
モード
おまかせ、リズム
左右首振
約60/90/120(自動)
上下首振
上:90(手動) 下:10(手動)