曜日別特売

ミニリビング扇風機

ミニリビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニリビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニリビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニリビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニリビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニリビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニリビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニリビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)

羽根径約20cmのコンパクトリビング扇風機
DCモーター搭載
風量8段階
柔らかく光るライト機能(2色、各3段階調節可能)
入/切タイマー 1~7時間
上下左右自動首振り(上60度、下15度、左右60度)
おやすみモード、リズムモード搭載
リモコン付属

付属品
リモコン、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)
260
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
440
奥行(mm)
220
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
21
コード長さ(m)
電源:約1.6
機能
風量調節:8段階
左右首振
約60(自動)
上下首振
約75(自動)
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KLF2068H 7809510078095100KLF2068H
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
KLF2068G 7809514578095145KLF2068G
オープン
¥10,780
¥11,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする