曜日別特売
KLF2068H ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095100

KLF2068H ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095100
KLF2068H ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095100
KLF2068H ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095100
KLF2068H ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095100
KLF2068H ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095100
KLF2068H ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095100
KLF2068H ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095100
KLF2068H ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095100
KLF2068H ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095100
KLF2068H ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095100
KLF2068H ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095100

ミニリビング扇風機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
78095100
品番
KLF2068H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

羽根径約20cmのコンパクトリビング扇風機
DCモーター搭載
風量8段階
柔らかく光るライト機能(2色、各3段階調節可能)
入/切タイマー 1~7時間
上下左右自動首振り(上60度、下15度、左右60度)
おやすみモード、リズムモード搭載
リモコン付属

付属品
リモコン、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)
260
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
440
奥行(mm)
220
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
21
コード長さ(m)
電源:約1.6
機能
風量調節:8段階
左右首振
約60(自動)
上下首振
約75(自動)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする