リビング扇風機
折り畳み可能だからコンパクトに収納可能な扇風機
モバイルバッテリーからも給電可能
DCモーター搭載
風量8段階
入切タイマー1~8時間
左右自動首振り約70度、上下手動約180度
リモコン付属
床面を照らすフロアライト機能
- 付属品
- USB-ACアダプター、USBケーブル、リモコン、ボタン電池(CR2025)
- 幅(mm)
- 255
- 質量(kg)
- 3.2
- 高さ(mm)
- 900
- 奥行(mm)
- 265
- 電源(V)
- USB給電式(専用アダプター使用時DC12
- 消費電力(W)
- 18
- 機能
- 風量調節:8段階
- 左右首振
- 約70(自動)
- 上下首振
- 約180(手動)
- 内容量
- 1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































