曜日別特売
KLF1863G リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095371

KLF1863G リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095371
KLF1863G リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095371
KLF1863G リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095371
KLF1863G リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095371
KLF1863G リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095371
KLF1863G リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095371
KLF1863G リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095371
KLF1863G リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095371
KLF1863G リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095371
KLF1863G リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095371
KLF1863G リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095371

リビング扇風機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78095371
品番
KLF1863G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,858
販売価格(税別)
¥10,780

折り畳み可能だからコンパクトに収納可能な扇風機
モバイルバッテリーからも給電可能
DCモーター搭載
風量8段階
入切タイマー1~8時間
左右自動首振り約70度、上下手動約180度
リモコン付属
床面を照らすフロアライト機能

付属品
USB-ACアダプター、USBケーブル、リモコン、ボタン電池(CR2025)
幅(mm)
255
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
900
奥行(mm)
265
電源(V)
USB給電式(専用アダプター使用時DC12
消費電力(W)
18
機能
風量調節:8段階
左右首振
約70(自動)
上下首振
約180(手動)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする