曜日別特売
KLF3057G リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095197

KLF3057G リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095197
KLF3057G リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095197
KLF3057G リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095197
KLF3057G リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095197
KLF3057G リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095197
KLF3057G リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095197
KLF3057G リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095197
KLF3057G リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095197
KLF3057G リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095197
KLF3057G リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095197
KLF3057G リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095197

リビング扇風機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78095197
品番
KLF3057G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ハイ、ロー2つの高さで使用できるスタイリッシュなメタル調扇風機
スタイリッシュなメタル調デザイン
操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる
高さ調節2段階。ソファ使用時はハイで、お座敷使用時はローで、とシーンに合わせて使い分け可能
扇風機の後ろからでも操作できる電波式リモコン

付属品
リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)
350
質量(kg)
4.4
高さ(mm)
840
奥行(mm)
350
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
23
コード長さ(m)
電源:約1.8
機能
風量調節:6段階
タイマー
入/切:2・4・6時間
左右首振
60/90/120
上下首振
10~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする