曜日別特売
KLF3026KW リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095258

KLF3026KW リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095258
KLF3026KW リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095258
KLF3026KW リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095258
KLF3026KW リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095258
KLF3026KW リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095258
KLF3026KW リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095258
KLF3026KW リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095258
KLF3026KW リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095258
KLF3026KW リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095258
KLF3026KW リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095258
KLF3026KW リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095258

リビング扇風機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78095258
品番
KLF3026KW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

わかりやすい&押しやすいデカボタン搭載
DCモーター搭載
電源オフ前の状態を記憶、メモリー機能
風量調節8段階
左右自動首振り70度
上下手動首振り(上30度、下10度)
入/切タイマー1・2・4・6時間
リモコン付属

付属品
リモコン、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)
360
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
810
奥行(mm)
360
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
22
コード長さ(m)
電源:約1.8
機能
風量調節:8段階
左右首振
約70(自動)
上下首振
上:30、下:10(手動)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする