曜日別特売
KLF30263K リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095301

KLF30263K リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095301
KLF30263K リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095301
KLF30263K リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095301
KLF30263K リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095301
KLF30263K リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095301
KLF30263K リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095301
KLF30263K リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095301
KLF30263K リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095301
KLF30263K リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095301
KLF30263K リビング扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095301

リビング扇風機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
78095301
品番
KLF30263K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

すっきり&やわらかな印象の上から操作できる樹脂ガード扇風機
操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる
樹脂ガードのやわらかな雰囲気
ディスプレイ搭載で使用モードが分かりやすい
DCモーター搭載、風量9段階調節
自動首振り 左右約60度、入切タイマー 1~9時間

付属品
リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)、ドライバー
幅(mm)
350
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
840
奥行(mm)
350
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
20
機能
風量調節:9段階
左右首振
約60(自動)
上下首振
上:約20(手動) 下:約14(手動)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする