曜日別特売

ミニ扇風機

ミニ扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニ扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニ扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニ扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニ扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニ扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニ扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニ扇風機 - コイズミ(小泉成器)

レトロな扇風機
羽根や操作盤はブルー
タイマーはツマミ、風量は鍵盤のようなスイッチで操作

幅(mm)
250
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
440
奥行(mm)
230
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
27/31
コード長さ(m)
電源:約1.8
機能
風量調節:3段階調節
左右首振
約70(自動)
上下首振
上:30、下:10(手動)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78095355KLF2067A
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする