コイズミ(小泉成器)
ミニ扇風機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78095355
品番
KLF2067A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
レトロな扇風機
羽根や操作盤はブルー
タイマーはツマミ、風量は鍵盤のようなスイッチで操作
幅(mm)
250
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
440
奥行(mm)
230
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
27/31
コード長さ(m)
電源:約1.8
機能
風量調節:3段階調節
左右首振
約70(自動)
上下首振
上:30、下:10(手動)