KLF1365W 卓上扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095066

KLF1365W 卓上扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095066
KLF1365W 卓上扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095066
KLF1365W 卓上扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095066
KLF1365W 卓上扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095066
KLF1365W 卓上扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095066
KLF1365W 卓上扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095066
KLF1365W 卓上扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095066
KLF1365W 卓上扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095066
KLF1365W 卓上扇風機 コイズミ(小泉成器) 78095066

卓上扇風機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78095066
品番
KLF1365W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,278
販売価格(税別)
¥2,980

USBから給電できるコンパクトな卓上扇風機
風量調節4段階
USBケーブル付属
USB Type C対応

付属品
USBケーブル
幅(mm)
165
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
240
奥行(mm)
140
消費電力(W)
3.5
電源
DC5V 1.0A
機能
風量調節:4段階
上下首振
上:約15° 下:約10° (手動)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする