曜日別特売

ハンディファン

ハンディファン - コイズミ(小泉成器)ハンディファン - コイズミ(小泉成器)ハンディファン - コイズミ(小泉成器)ハンディファン - コイズミ(小泉成器)ハンディファン - コイズミ(小泉成器)ハンディファン - コイズミ(小泉成器)ハンディファン - コイズミ(小泉成器)ハンディファン - コイズミ(小泉成器)

ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいい
充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ
USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ
風量調節4段階

付属品
USBケーブル
幅(mm)
78
質量(kg)
0.12
高さ(mm)
150
奥行(mm)
35
電源
充電式(専用USBケーブル使用)
連続使用時間
風量4約120分、風量4+冷却プレート 約60分
充電時間
約150分
使用電池
リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh)
定格入力
DC5V 1A
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78095249KPF0662W
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする