コイズミ(小泉成器)
ハンディファン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78095249
品番
KPF0662W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいい
充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ
USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ
風量調節4段階
付属品
USBケーブル
幅(mm)
78
質量(kg)
0.12
高さ(mm)
150
奥行(mm)
35
電源
充電式(専用USBケーブル使用)
連続使用時間
風量4約120分、風量4+冷却プレート 約60分
充電時間
約150分
使用電池
リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh)
定格入力
DC5V 1A