KFF1167W クリップファン コイズミ(小泉成器) 78095161

KFF1167W クリップファン コイズミ(小泉成器) 78095161
KFF1167W クリップファン コイズミ(小泉成器) 78095161
KFF1167W クリップファン コイズミ(小泉成器) 78095161
KFF1167W クリップファン コイズミ(小泉成器) 78095161
KFF1167W クリップファン コイズミ(小泉成器) 78095161
KFF1167W クリップファン コイズミ(小泉成器) 78095161

クリップファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78095161
品番
KFF1167W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

クリップ付きのUSB充電式ファン
クリップではさんでも、置いても使用可能
風量調節3段階、羽径約11cmの大きめタイプ
USBケーブル付属

付属品
USBケーブル
幅(mm)
152
質量(kg)
0.36
色
グレイッシュホワイト
高さ(mm)
170
奥行(mm)
120
電源
充電式(専用USBケーブル使用)
連続使用時間(分)
約60(風量:強で使用時)
ファン径(cm)
約11
使用電池
リチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)
DC3.7
風量調整
3段階
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
1800
定格入力
DC5V・1A
上下角度調整
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする