ハンディファン

ハンディファン - コイズミ(小泉成器)ハンディファン - コイズミ(小泉成器)ハンディファン - コイズミ(小泉成器)ハンディファン - コイズミ(小泉成器)ハンディファン - コイズミ(小泉成器)ハンディファン - コイズミ(小泉成器)ハンディファン - コイズミ(小泉成器)ハンディファン - コイズミ(小泉成器)

鏡やモバイルバッテリー機能を搭載!使い方いろいろ6WAYタイプのハンディファン
1手持ち2卓上3ストラップで首に掛ける
4モバイルバッテリー5スマートフォンスタンド6ミラー
ネックストラップ付属
充電式 USB type-C
風量設定4段階

付属品
USBケーブル、ネックストラップ
幅(mm)
85
質量(kg)
0.15
高さ(mm)
167
奥行(mm)
23
電源
充電式(専用USBケーブル使用)
連続使用時間
約240分(風量「4」で使用時)
充電時間
約3時間
使用電池
リチウムイオン充電池(DC3.7V 3000mAh)
定格入力
DC5V 2A
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78095170KPF0663A
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする