KPF0663A ハンディファン コイズミ(小泉成器) 78095170

KPF0663A ハンディファン コイズミ(小泉成器) 78095170
KPF0663A ハンディファン コイズミ(小泉成器) 78095170
KPF0663A ハンディファン コイズミ(小泉成器) 78095170
KPF0663A ハンディファン コイズミ(小泉成器) 78095170
KPF0663A ハンディファン コイズミ(小泉成器) 78095170
KPF0663A ハンディファン コイズミ(小泉成器) 78095170
KPF0663A ハンディファン コイズミ(小泉成器) 78095170
KPF0663A ハンディファン コイズミ(小泉成器) 78095170
KPF0663A ハンディファン コイズミ(小泉成器) 78095170
KPF0663A ハンディファン コイズミ(小泉成器) 78095170
KPF0663A ハンディファン コイズミ(小泉成器) 78095170

ハンディファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78095170
品番
KPF0663A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

鏡やモバイルバッテリー機能を搭載!使い方いろいろ6WAYタイプのハンディファン
1手持ち2卓上3ストラップで首に掛ける
4モバイルバッテリー5スマートフォンスタンド6ミラー
ネックストラップ付属
充電式 USB type-C
風量設定4段階

付属品
USBケーブル、ネックストラップ
幅(mm)
85
質量(kg)
0.15
高さ(mm)
167
奥行(mm)
23
電源
充電式(専用USBケーブル使用)
連続使用時間
約240分(風量「4」で使用時)
充電時間
約3時間
使用電池
リチウムイオン充電池(DC3.7V 3000mAh)
定格入力
DC5V 2A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする