コイズミ(小泉成器)
ハンディファン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78095276
品番
KPF0461A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
コンパクトボディで驚きの大風量
わかりやすいディスプレイ表示
USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ
充電式 USB type-C
付属品
USBケーブル
幅(mm)
41
質量(kg)
0.12
高さ(mm)
130
奥行(mm)
52
電源
充電式(専用USBケーブル使用)
連続使用時間
風量1:約6時間 風量20:約5時間 風量40:約4時間 風量60:約3時間 風量80:約2時間 風量100:約1.5時間
充電時間
約3時間
使用電池
リチウムイオン充電池(DC3.7V 2000mAh)
定格入力
DC5V 1A