KTF0562W タワーファン コイズミ(小泉成器) 78095328

KTF0562W タワーファン コイズミ(小泉成器) 78095328
KTF0562W タワーファン コイズミ(小泉成器) 78095328
KTF0562W タワーファン コイズミ(小泉成器) 78095328
KTF0562W タワーファン コイズミ(小泉成器) 78095328
KTF0562W タワーファン コイズミ(小泉成器) 78095328
KTF0562W タワーファン コイズミ(小泉成器) 78095328
KTF0562W タワーファン コイズミ(小泉成器) 78095328
KTF0562W タワーファン コイズミ(小泉成器) 78095328
KTF0562W タワーファン コイズミ(小泉成器) 78095328
KTF0562W タワーファン コイズミ(小泉成器) 78095328
KTF0562W タワーファン コイズミ(小泉成器) 78095328

タワーファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78095328
品番
KTF0562W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

パワフル風量のタワーファン
室温表示ディスプレイ、おまかせモード搭載
おやすみモード、リズムモード搭載
左右首振り60・90・180・320度
入/切タイマー1・2・4・6時間
風量調節8段階
リモコン付属
就寝時のまぶしさを軽減する減光機能搭載

付属品
リモコン、ボタン電池(CR2032×1)、台座取り付けネジ×4
幅(mm)
280
質量(kg)
5.1
色
ホワイト
高さ(mm)
910
奥行(mm)
280
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
30
コード長さ(m)
電源:約1.6
首振
60/90/180/320度
機能
風量調節:8段階
風量調整
8段階
リモコン
○
左右首振
60/90/180/320度
入タイマー
1/2/4/6H
切タイマー
1/2/4/6H

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする