送風機能付ファンヒーター

送風機能付ファンヒーター - コイズミ(小泉成器)送風機能付ファンヒーター - コイズミ(小泉成器)送風機能付ファンヒーター - コイズミ(小泉成器)送風機能付ファンヒーター - コイズミ(小泉成器)送風機能付ファンヒーター - コイズミ(小泉成器)送風機能付ファンヒーター - コイズミ(小泉成器)送風機能付ファンヒーター - コイズミ(小泉成器)送風機能付ファンヒーター - コイズミ(小泉成器)

小型タイプのホットアンドクールファン
送風3段階/温風W数2段階切換
人感センサーで自動運転オンオフ
1・2・3時間オフタイマー/温風時5時間自動オフ
脱臭フィルター搭載

幅(mm)
225
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
530
奥行(mm)
225
消費電力(W)
温風:800/750(50/60Hz) 送風:30
コード長さ(m)
電源:約1.8
機能
送風時風量切換:弱・中・強
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78096107KHF0868W
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする