コイズミ(小泉成器)
送風機能付ファンヒーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78096107
品番
KHF0868W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
小型タイプのホットアンドクールファン
送風3段階/温風W数2段階切換
人感センサーで自動運転オンオフ
1・2・3時間オフタイマー/温風時5時間自動オフ
脱臭フィルター搭載
幅(mm)
225
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
530
奥行(mm)
225
消費電力(W)
温風:800/750(50/60Hz) 送風:30
コード長さ(m)
電源:約1.8
機能
送風時風量切換:弱・中・強