※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する色スカイグレー
内容量1台注文コード78106205品番PBX-160
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)
・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。
・セキュリティ:上段は、シリンダー錠付きなので、防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・セキュリティ:下段は、プッシュキータイプで、簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・スリット窓付き:上段、下段ともに正面にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・大きな郵便物も投函可能:上段の郵便投函口は、ゆうパケットポストや、ネコポスが投函可能です。
・上段宅配ボックス使用可:キーフック付印鑑ケースが2個付属しており、上段も下段も宅配ボックスとしてのご使用が可能です。
・キー(上段、下段ともに)、アンカーボルト、宅配業者用の配達マニュアル(マグネット式でお好きな場所に貼付け可)が付属しており、すぐにご使用頂けます。
・2色展開:カラーは、アザーブルーとスカイブルーの2色よりお選び頂けます。
・完成品:本体は完成品商品(取っ手とアジャスターのみ取付)で、面倒な組立作業がなくご使用頂けます。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
・コンパクトサイズ:脚がない宅配ボックスの為、コンパクトサイズで圧迫感がなくご使用頂けます。
・下段収納:宅配可能最大サイズは、約W34.8×D27.9×H37.4mと、大きな宅配物も配達可能となります。