曜日別特売
PBX-153 宅配ボックス【Baldo-バルド-】 MOJYU(モジュ) 78106099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBX-153 宅配ボックス【Baldo-バルド-】 MOJYU(モジュ) 78106099
PBX-153 宅配ボックス【Baldo-バルド-】 MOJYU(モジュ) 78106099
PBX-153 宅配ボックス【Baldo-バルド-】 MOJYU(モジュ) 78106099
PBX-153 宅配ボックス【Baldo-バルド-】 MOJYU(モジュ) 78106099
PBX-153 宅配ボックス【Baldo-バルド-】 MOJYU(モジュ) 78106099
PBX-153 宅配ボックス【Baldo-バルド-】 MOJYU(モジュ) 78106099
PBX-153 宅配ボックス【Baldo-バルド-】 MOJYU(モジュ) 78106099
PBX-153 宅配ボックス【Baldo-バルド-】 MOJYU(モジュ) 78106099
PBX-153 宅配ボックス【Baldo-バルド-】 MOJYU(モジュ) 78106099
PBX-153 宅配ボックス【Baldo-バルド-】 MOJYU(モジュ) 78106099
PBX-153 宅配ボックス【Baldo-バルド-】 MOJYU(モジュ) 78106099
PBX-153 宅配ボックス【Baldo-バルド-】 MOJYU(モジュ) 78106099

宅配ボックス【Baldo-バルド-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色テラコッタ
内容量1台注文コード78106099品番PBX-153
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

・2WAY配達可能宅配ボックス:天面扉と正面扉からの2通りの荷物の配達が可能な宅配ボックスです。
・大容量収納:正面扉取出口サイズが約32.9×D35.0×H54.2cmと非常に広く、大きな荷物や同時に複数の荷物の配達が可能な宅配ボックスです。
・複数回配達:天面扉からは小さいサイズの荷物であれば、1日で複数回の配達が可能となります。
・ソフトクロージング:天面扉は、指の挟みこみ防止のため、ソフトクロージング機能で、ゆっくりと扉が閉まります。
・セキュリティ:鍵は、プッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・スリット窓付き:正面扉下部にスリット窓が付いているため、扉を開かなくても郵便物が投函されているかの確認が可能です。
・キー、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアルが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものはなく、すぐにご使用頂けます。
・簡易組立:「本体」と「脚」のみをボルトで固定する簡易組立の商品となります。
・衝撃吸収クッション付き:本体内部の底面には、衝撃吸収クッションが付いており、天面扉からの荷物の配達時に荷物にダメージが付かない配慮を行っております。
・傾斜屋根:天面部は傾斜がついており、天面に雨が溜まらない仕様となっております。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
色
テラコッタ
材質
ステンレス(SUS304)、金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
13.4
寸法(cm)
【前扉投函可能】32.9×35×54.2、【天面扉配達可能】36×28.8×29.8
塗装
粉体塗装
本体寸法(cm)
42.5×39.1×81.2
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,100/税込¥2,310
北海道地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする