曜日別特売

ベンチ収納宅配ボックス【Linda-リンダ-】

ベンチ収納宅配ボックス【Linda-リンダ-】 - MOJYU(モジュ)ベンチ収納宅配ボックス【Linda-リンダ-】 - MOJYU(モジュ)ベンチ収納宅配ボックス【Linda-リンダ-】 - MOJYU(モジュ)ベンチ収納宅配ボックス【Linda-リンダ-】 - MOJYU(モジュ)ベンチ収納宅配ボックス【Linda-リンダ-】 - MOJYU(モジュ)ベンチ収納宅配ボックス【Linda-リンダ-】 - MOJYU(モジュ)ベンチ収納宅配ボックス【Linda-リンダ-】 - MOJYU(モジュ)ベンチ収納宅配ボックス【Linda-リンダ-】 - MOJYU(モジュ)

・ベンチ収納宅配ボックス:ベンチとしても使用可能な宅配ボックスになります(天面耐荷重:約80Kg)。
・セキュリティ:鍵は、プッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・閉じ込め防止機能付き:鍵は内側から閉じ込め防止レバーで解錠可能となります。万が一、宅配ボックス内に閉じ込められても安心です。
・ハンドル付き:商品の左右側面にハンドルが付いており、持ち運び時に便利です。
・スリット窓付き:商品の正面部にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・多用途使用可能:収納ボックスとしてだけでなく、子供の遊び道具、アウトドア用品、灯油缶、洗車用品、ごみの保管など、多用途でのご使用が可能な商品です。
・大容量収納:取出口サイズが約W43.5×D35.5×H40.6cmになり、大きな荷物や同時に複数の荷物の配達が可能な宅配ボックスです。
・キー、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアルが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものは特に必要なく、すぐにご使用頂けます。
・コンパクトタイプ:W55cmと大き過ぎないサイズで、持ち運びがしやすく、設置場所での場所も取らない商品となります。
・2色カラー:カラーは、上品な仕上がりのライトベージュと明るみのあるグリーンのセージグリーンからお選び頂けます。
・簡易組立:「本体」と「取っ手パーツ」、「脚パーツ」のみをボルトで固定する簡易組立の商品となります。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
10.6
寸法(cm)
【取出口】43.5×35.5×40.6
塗装
粉体塗装
本体寸法(cm)
51×44×48
内容量
1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78106275PBX-141ライトベージュ
¥21,500
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78106379PBX-142セージグリーン
¥21,500
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする