※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する色セージグリーン
内容量1台注文コード78106379品番PBX-142
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥23,078販売価格(税別)
・ベンチ収納宅配ボックス:ベンチとしても使用可能な宅配ボックスになります(天面耐荷重:約80Kg)。
・セキュリティ:鍵は、プッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・閉じ込め防止機能付き:鍵は内側から閉じ込め防止レバーで解錠可能となります。万が一、宅配ボックス内に閉じ込められても安心です。
・ハンドル付き:商品の左右側面にハンドルが付いており、持ち運び時に便利です。
・スリット窓付き:商品の正面部にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・多用途使用可能:収納ボックスとしてだけでなく、子供の遊び道具、アウトドア用品、灯油缶、洗車用品、ごみの保管など、多用途でのご使用が可能な商品です。
・大容量収納:取出口サイズが約W43.5×D35.5×H40.6cmになり、大きな荷物や同時に複数の荷物の配達が可能な宅配ボックスです。
・キー、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアルが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものは特に必要なく、すぐにご使用頂けます。
・コンパクトタイプ:W55cmと大き過ぎないサイズで、持ち運びがしやすく、設置場所での場所も取らない商品となります。
・2色カラー:カラーは、上品な仕上がりのライトベージュと明るみのあるグリーンのセージグリーンからお選び頂けます。
・簡易組立:「本体」と「取っ手パーツ」、「脚パーツ」のみをボルトで固定する簡易組立の商品となります。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。