曜日別特売

Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 背面ガラス Grippy

Google Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 背面ガラス Grippy - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 背面ガラス Grippy - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 背面ガラス Grippy - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 背面ガラス Grippy - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 背面ガラス Grippy - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 背面ガラス Grippy - エレコムGoogle Pixel 10a ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホールシート付 背面ガラス Grippy - エレコム

あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には特有の美しさと触り心地を持つ、リアルガラスを採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。

用途
あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には特有の美しさと触り心地を持つ、リアルガラスを採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。
背面に特有の美しさと触り心地を持つ、リアルガラスを採用しています。
表面硬度9Hのガラスを採用し、ケース表面の傷を防止します。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
本製品にストラップは付属していません。
適合機種Google Pixel 10aセット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ガラス、PVC、亜鉛合金ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78115095PM-P261GRPFGKBK
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする