曜日別特売
AC20-F02-D AC20-D Series SMC 78115637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC20-F02-D AC20-D Series SMC 78115637
AC20-F02-D AC20-D Series SMC 78115637

AC20-D Series

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
注文コード
78115637
品番
AC20-F02-D
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298
ねじの種類
G
圧力計
圧力計なし
残圧抜き3ポート弁
残圧抜き3ポート弁なし
フロート式オートドレン
オートドレンなし
オプション
【ケース・ルブリケータ油排出口】ポリカーボネートケース、ルブリケータにドレンコックなし、【ドレン排出口】ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする