- 付属品
- ワイヤレスリモコン(リモコンホルダー付・落下防止チェーン付)
- 材質
- プラスチック/プラスチック(本体カバー・パネル/ファン(換気用・循環用))
- 消費電力(W)
- (50Hz)暖房(入浴前/入浴中):2000/1350・温風乾燥(強/弱):2000/880・節電乾燥(強/弱):33/22・換気:7.5、(60Hz)暖房(入浴前/入浴中):2050/1320・温風乾燥(強/弱):2050/880・節電乾燥(強/弱):40/23・換気:7.5
- 騒音値(dB)
- (50Hz)暖房(入浴前/入浴中):45/32・温風乾燥(強/弱):46/46・節電乾燥(強/弱):46/39.5・換気:38、(60Hz)暖房(入浴前/入浴中):46/30・温風乾燥(強/弱):47/47・節電乾燥(強/弱):47/39.5・換気:38
- 風量(m3/h)
- (循環(50Hz))暖房(入浴前/入浴中):190/110・温風乾燥(強/弱):190/190・節電乾燥(強/弱):190/110・換気:-、(循環(60Hz))暖房(入浴前/入浴中):200/105・温風乾燥(強/弱):200/200・節電乾燥(強/弱):200/105・換気:-、(換気(50Hz・60Hz))暖房(入浴前/入浴中):-/-・温風乾燥(強/弱):85/85・節電乾燥(強/弱):85/85・換気:85