曜日別特売
KJ4307 離乳食ブレンダー パパっとクック EDIMOTTO 78142316

KJ4307 離乳食ブレンダー パパっとクック EDIMOTTO 78142316
KJ4307 離乳食ブレンダー パパっとクック EDIMOTTO 78142316
KJ4307 離乳食ブレンダー パパっとクック EDIMOTTO 78142316
KJ4307 離乳食ブレンダー パパっとクック EDIMOTTO 78142316
KJ4307 離乳食ブレンダー パパっとクック EDIMOTTO 78142316
KJ4307 離乳食ブレンダー パパっとクック EDIMOTTO 78142316

離乳食ブレンダー パパっとクックKJ4307

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78142316
品番
KJ4307
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

はじめての離乳食をもっと手軽に。
簡単調理で時短!
冷蔵・冷凍・電子レンジ対応。
フタは電子レンジ不可。
1台5役!1つのアタッチメントで【きざむ・おろす・まぜる・する・ひく】が可能。
離乳食から料理の下ごしらえ、デザートまで幅広く、長くつかえるブレンダーです。
月齢に合わせたエジソンママオリジナルレシピ付き。

用途
離乳食づくりに。
容量(mL)
160
質量(g)
722(使用時)
電源
AC100V (50/60Hz)
定格消費電力(W)
200
対応
容器のみ:食洗器・乾燥機〇、電子レンジ消毒〇、煮沸消毒〇、薬液消毒〇
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×190
定格時間(分)
1
電源コード
100cm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする