SY-158N コンパクト衣類乾燥機 ソウイジャパン 78142675

本体

SY-158N コンパクト衣類乾燥機 ソウイジャパン 78142675
SY-158N コンパクト衣類乾燥機 ソウイジャパン 78142675
SY-158N コンパクト衣類乾燥機 ソウイジャパン 78142675
SY-158N コンパクト衣類乾燥機 ソウイジャパン 78142675
SY-158N コンパクト衣類乾燥機 ソウイジャパン 78142675

コンパクト衣類乾燥機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78142675
品番
SY-158N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

洗濯物を天候や時間に左右されずに乾かしたい方におすすめのコンパクト衣類乾燥機です。
一人暮らしや共働き世帯、部屋干しが多いご家庭にちょうどよいサイズ感で、リビングや脱衣所にも無理なく設置できます。
操作はシンプルで、洗濯後の衣類をセットしてスイッチを入れるだけ。外干しができない梅雨や花粉シーズン、夜間の洗濯でも、短時間でしっかり乾燥できるのが特長です。タオルや下着、靴下など普段使いの衣類はもちろん、室内干し特有の生乾き臭を抑えたい方にもおすすめ。
付属のアタッチメントを使い分けることで衣類・布団・靴をこれ1台で乾燥できます。
消費電力は300Wと非常に省エネで、電気料金は約30分使用してもおよそ4~5円程度(1kWh=31円換算)。ドラム式洗濯乾燥機や浴室乾燥機と比べて、最大約1/5の電気代で使えるのも大きな魅力です。乾燥時間の目安は、衣類:約30分、布団:約30分、靴:約10分。急ぎの洗濯物や、朝までに乾かしたい体操着・下着などに特に便利です。

付属品
乾燥機本体、折りたたみ衣類ラック、衣類カバー、伸縮ホース、靴用アタッチメント、収納袋、アロマトレー、取扱説明書(保証書)
材質
ABS
色
ホワイト
定格電圧
AC100V
コード長さ(m)
1.8
本体質量(g)
約585
定格消費電力(W)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×60×70
周波数
50/60Hz
温度ヒューズ
172℃
乾燥方式
温風
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする