無線ヘッドセット MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black WLC Chrg」
【無線ヘッドセット】▼ディープラーニング技術で通話中のノイズを遮断「Jabra ClearVoice」▼周囲の環境に応じてリアルタイムで音を調整「アダプティブANC」▼より自然で疲れにくい会話を実現「空間サウンド」▼10分間の充電で最長10時間の音楽再生「急速充電」▼外部音を取り込める「ヒアスルー」▼2台同時接続「マルチポイント」▼取込み中だと一目でわかる「360度ビジーライト」
- 付属品
- USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link390a)、USB-Cケーブル(1.2m)、専用ポーチ、取扱説明書、充電パッド
- 色
- 黒
- 型
- オンイヤー型
- 本体質量(g)
- 180
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 187×70×151
- 接続
- Bluetooth、動作範囲最大30m、有線接続時USB-C
- マイクロホン
- 6個
- 保証期間
- 2年
- スピーカー
- 32mm
- 素材
- 【イヤーパッド】レザー
- 可使時間(時間)
- ~110 / 通話時:~22
- 認定取得
- Microsoft Teams
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ































