37599-999-989 無線ヘッドセット MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142185

37599-999-989 無線ヘッドセット MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142185
37599-999-989 無線ヘッドセット MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142185
37599-999-989 無線ヘッドセット MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142185
37599-999-989 無線ヘッドセット MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142185
37599-999-989 無線ヘッドセット MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142185
37599-999-989 無線ヘッドセット MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142185
37599-999-989 無線ヘッドセット MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142185
37599-999-989 無線ヘッドセット MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142185
37599-999-989 無線ヘッドセット MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142185
37599-999-989 無線ヘッドセット MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142185
37599-999-989 無線ヘッドセット MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142185
37599-999-989 無線ヘッドセット MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142185
37599-999-989 無線ヘッドセット MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142185
37599-999-989 無線ヘッドセット MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142185

無線ヘッドセット MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black WLC Chrg」37599-999-989

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78142185
品番
37599-999-989
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

【無線ヘッドセット】▼ディープラーニング技術で通話中のノイズを遮断「Jabra ClearVoice」▼周囲の環境に応じてリアルタイムで音を調整「アダプティブANC」▼より自然で疲れにくい会話を実現「空間サウンド」▼10分間の充電で最長10時間の音楽再生「急速充電」▼外部音を取り込める「ヒアスルー」▼2台同時接続「マルチポイント」▼取込み中だと一目でわかる「360度ビジーライト」

付属品
USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link390a)、USB-Cケーブル(1.2m)、専用ポーチ、取扱説明書、充電パッド
色
黒
型
オンイヤー型
本体質量(g)
180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
187×70×151
接続
Bluetooth、動作範囲最大30m、有線接続時USB-C
マイクロホン
6個
保証期間
2年
スピーカー
32mm
素材
【イヤーパッド】レザー
可使時間(時間)
~110 / 通話時:~22
認定取得
Microsoft Teams

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする