SA-2ERGO Ergo 2" ラチェットバックル SafeAll 78147225

SA-2ERGO Ergo 2" ラチェットバックル SafeAll 78147225
SA-2ERGO Ergo 2" ラチェットバックル SafeAll 78147225

Ergo 2" ラチェットバックル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78147225
品番
SA-2ERGO
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

・幅2インチ(約50mm)ストラップ対応
・バックル単体販売
・オープンスロットマンドレル構造(特許出願中)
・荷締め時間を最大約35%短縮
・中荷重タイダウン用途に最適
・エルゴノミクス設計
・ワイドハンドルで操作性向上
・TUV Rheinland(北米)認証取得
・高強度鍛造合金製

仕様
幅2インチ(50mm)ストラップ対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする