曜日別特売
ZR-W2F 2”ワイドハンドルラチェット(フィンガーフック) Zip's 78147487

ZR-W2F 2”ワイドハンドルラチェット(フィンガーフック) Zip's 78147487
ZR-W2F 2”ワイドハンドルラチェット(フィンガーフック) Zip's 78147487

2”ワイドハンドルラチェット(フィンガーフック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78147487
品番
ZR-W2F
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

フィンガーフック付ワイドラチェットハンドル

幅(mm)
50.8
使用荷重(kg)
453
破断荷重(kg)
最小1360
幅(inch)
2
注意
※必ず使用荷重(WLL)を守ってご使用ください。
※安全率は使用条件・環境・使用方法により変化します。
※摩耗、損傷、劣化が認められる場合は使用を中止してください。
※結び目を作る、加工・改造を行うと強度が低下する可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする