ヘアアイロン 2WAY 32mm ストレート&カール シルクコーティング プロテクトイオン 海外対応 ロングバレル
うるおいを守りながら理想のスタイルに。シルクコーティング(TM)が水分の蒸発を抑え、うるツヤの髪に仕上げる2WAYヘアアイロンです。プロテクトイオンを搭載し、まとまりのある理想の髪へ。120mmロングバレルでロングヘアも巻きやすく、毎日のスタイリングがもっと楽になります。
- 用途
- 髪すべりがなめらかなシルクコーティング(TM)プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪に残る水分量が約25%アップ(
1)。ヘアカラーの退色を約66.7%低減(
2)します。髪のうるおいを守りながらヘアカラーを美しく保ち、スタイリング後の仕上がりをキープします。
1:設定温度200℃のメーカーシルクコーティング(TM)のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。健常毛1束に対して、30cmあたり4秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の各コーティングの施術前後の水分量を計測。
2:設定温度200℃のメーカーシルクコーティング(TM)のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。カラー処理毛1束に対して、15cmあたり2秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の前後の色差を計測。
放出イオン量約100万個/cm3以上(
)のマイナスイオンとプラスイオンを同時に放出。理想的な髪に仕上がる、傷んだ髪に嬉しい機能です。
メーカー測定法/メーカー比較検証法による
クセ直しからアレンジまで1本でできる、2WAYストレート&カール。ストレートアイロン感覚でしっかり挟めるトング形状と、スタンダードなカール径32mmで、ストレートヘアはもちろん、気になるクセもしっかり伸ばしてからアレンジできます。
120mmのロングバレルで、ロングヘアもスムーズに巻けてムラなくきれいに仕上がります。
プレート温度をリアルタイム(5℃刻み)に表示。設定温度到達までの目安がひと目でわかり、忙しい朝の準備時間に便利です。
電源をONにしてから約35秒でスピーディーに立ち上がり、温度幅80~200℃の間で5℃刻み25段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて温度が選べます。
100℃到達時間 最高温度設定時
設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤って温度調節ボタンに触れても、温度設定が変わる心配がありません。
前回使用したときの温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。毎回の温度設定する手間を省きます。
自動電源OFF機能付きで、最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。
シリコンバー付きのバレルが髪にやさしくフィットして、滑りやすい毛先まで逃さず、綺麗なカールが作れます。
ストレートプレートのエッジを丸くすることで、ストレートアイロンでも自然でなめらかなカールアレンジに仕上がります。
AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。
国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。
ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
電源コードの根元部分が360度回転するので、ねじれにくく使いやすいです。
クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり、収納も簡単にできます。
1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(
)を獲得。その技術力が活かされています。
2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
- 付属品
- クイックコードバンド
- その他
- ●ラク抜きプラグ:〇●海外使用:〇
- 材質
- PBT、アルミニウム
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 420(電源コードを含む)
- 径(Φmm)
- アイロン:32
- 外形寸法(mm)
- 320×36×90(本体のみ / ストレート時)
- 電源(V)
- AC100-240 50Hz/60Hz
- 消費電力(W)
- 0-900
- スイッチ
- 電源スイッチ
- 電源
- AC式
- コード長さ(m)
- 1.7
- イオン
- プロテクトイオン
- 機能
- 自動電源OFF:〇(30分後)、温度メモリー:〇、温度ロック:〇
- 温度調節範囲(℃)
- 80~200(25段階 5刻み)
- コーティング
- シルクコーティング(TM)
- 保証期間
- 1年間
- 立ち上がり時間
- 35秒(最高温度設定時100℃到達時間)
- 内容量
- 1個
美容家電 の新着商品
カテゴリ





























