曜日別特売
TW863A-W ヘアアイロン 2WAY 32mm ストレート&カール シルクコーティング プロテクトイオン 海外対応 ロングバレル テスコム 78162729

TW863A-W ヘアアイロン 2WAY 32mm ストレート&カール シルクコーティング プロテクトイオン 海外対応 ロングバレル テスコム 78162729
TW863A-W ヘアアイロン 2WAY 32mm ストレート&カール シルクコーティング プロテクトイオン 海外対応 ロングバレル テスコム 78162729
TW863A-W ヘアアイロン 2WAY 32mm ストレート&カール シルクコーティング プロテクトイオン 海外対応 ロングバレル テスコム 78162729
TW863A-W ヘアアイロン 2WAY 32mm ストレート&カール シルクコーティング プロテクトイオン 海外対応 ロングバレル テスコム 78162729
TW863A-W ヘアアイロン 2WAY 32mm ストレート&カール シルクコーティング プロテクトイオン 海外対応 ロングバレル テスコム 78162729
TW863A-W ヘアアイロン 2WAY 32mm ストレート&カール シルクコーティング プロテクトイオン 海外対応 ロングバレル テスコム 78162729
TW863A-W ヘアアイロン 2WAY 32mm ストレート&カール シルクコーティング プロテクトイオン 海外対応 ロングバレル テスコム 78162729

ヘアアイロン 2WAY 32mm ストレート&カール シルクコーティング プロテクトイオン 海外対応 ロングバレル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78162729
品番
TW863A-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

うるおいを守りながら理想のスタイルに。シルクコーティング(TM)が水分の蒸発を抑え、うるツヤの髪に仕上げる2WAYヘアアイロンです。プロテクトイオンを搭載し、まとまりのある理想の髪へ。120mmロングバレルでロングヘアも巻きやすく、毎日のスタイリングがもっと楽になります。

用途
髪すべりがなめらかなシルクコーティング(TM)プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪に残る水分量が約25%アップ(
1)。ヘアカラーの退色を約66.7%低減(
2)します。髪のうるおいを守りながらヘアカラーを美しく保ち、スタイリング後の仕上がりをキープします。
1:設定温度200℃のメーカーシルクコーティング(TM)のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。健常毛1束に対して、30cmあたり4秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の各コーティングの施術前後の水分量を計測。
2:設定温度200℃のメーカーシルクコーティング(TM)のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。カラー処理毛1束に対して、15cmあたり2秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の前後の色差を計測。
放出イオン量約100万個/cm3以上(
)のマイナスイオンとプラスイオンを同時に放出。理想的な髪に仕上がる、傷んだ髪に嬉しい機能です。
メーカー測定法/メーカー比較検証法による
クセ直しからアレンジまで1本でできる、2WAYストレート&カール。ストレートアイロン感覚でしっかり挟めるトング形状と、スタンダードなカール径32mmで、ストレートヘアはもちろん、気になるクセもしっかり伸ばしてからアレンジできます。
120mmのロングバレルで、ロングヘアもスムーズに巻けてムラなくきれいに仕上がります。
プレート温度をリアルタイム(5℃刻み)に表示。設定温度到達までの目安がひと目でわかり、忙しい朝の準備時間に便利です。
電源をONにしてから約35秒でスピーディーに立ち上がり、温度幅80~200℃の間で5℃刻み25段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて温度が選べます。
100℃到達時間 最高温度設定時
設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤って温度調節ボタンに触れても、温度設定が変わる心配がありません。
前回使用したときの温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。毎回の温度設定する手間を省きます。
自動電源OFF機能付きで、最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。
シリコンバー付きのバレルが髪にやさしくフィットして、滑りやすい毛先まで逃さず、綺麗なカールが作れます。
ストレートプレートのエッジを丸くすることで、ストレートアイロンでも自然でなめらかなカールアレンジに仕上がります。
AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。
国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。
ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
電源コードの根元部分が360度回転するので、ねじれにくく使いやすいです。
クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり、収納も簡単にできます。
1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(
)を獲得。その技術力が活かされています。
2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
付属品
クイックコードバンド
その他
●ラク抜きプラグ:〇●海外使用:〇
材質
PBT、アルミニウム
色
ホワイト
質量(g)
420(電源コードを含む)
径(Φmm)
アイロン:32
外形寸法(mm)
320×36×90(本体のみ / ストレート時)
電源(V)
AC100-240 50Hz/60Hz
消費電力(W)
0-900
スイッチ
電源スイッチ
電源
AC式
コード長さ(m)
1.7
イオン
プロテクトイオン
機能
自動電源OFF:〇(30分後)、温度メモリー:〇、温度ロック:〇
温度調節範囲(℃)
80~200(25段階 5刻み)
コーティング
シルクコーティング(TM)
保証期間
1年間
立ち上がり時間
35秒(最高温度設定時100℃到達時間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする