曜日別特売
3032419 ニッペオートペイントカラーズ 2026年版 ニッぺ(日本ペイント) 78175311

3032419 ニッペオートペイントカラーズ 2026年版 ニッぺ(日本ペイント) 78175311
3032419 ニッペオートペイントカラーズ 2026年版 ニッぺ(日本ペイント) 78175311
3032419 ニッペオートペイントカラーズ 2026年版 ニッぺ(日本ペイント) 78175311

ニッペオートペイントカラーズ 2026年版

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
78175311
品番
3032419
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

前年に発売された新色及び主要塗色を中心に日本塗料工業会監修のもと発行・発売しているカラーカードです。
オートペイントカラーズは一般的な塗料の色見本帳である塗料用標準色ではありません。
ご注文の前に今一度ご確認下さい。
ニッペオートペイントカラーズ2026年版は、新色を含む使用頻度の高い色を選定し、
国産車9社90色、輸入車は14社110色、合計200色を収録いたしました。
色票の塗装は、すべてウレタン樹脂系塗料を用い、メタリック・パール色にはクリヤーを上塗りしてあります。
自動車メーカー・車種・塗色名・塗色番号・収録番号を掲載しています。
各塗色の裏面には、naxレアル、naxアドミラe3、naxアドミラによるそれぞれの使用原色と配合割合(1000g)、naxフォーミュラー配合番号を記載しています。

用途
自動車補修用色見本日本ペイント配合用としてご使用ください。
その他
対象年度:2026年度
寸法(mm)
台紙:200×80、色票:30×20(1枚)
色
収録:国産車9社 90色 輸入車14社 110色 合計200色 収録
適合塗料
該当:naxリアル、naxアドミラe3、naxアドミラ
危険物の類別
非危険物
注意
※色票は、実車とは色の感じが異なることがありますのでご注意ください。
※早見表は、参考情報として2016年~掲載しております
※車種別塗色一覧表は2016年より廃止となりました。
※2020年版より、一部複層塗膜色(1塗色2色票)についてはベース色の色票はありません。
※2024年版よりスリーコートパール以外の複層塗膜色(1塗色2色票)の表記を、第1ベース(FIRST BASE)、第2ベース(SECOND BASE)の表記に変更しております。
※裏面記載の配合は、ミリ波レーダー非対応となる場合がありますのでご注意ください。
※各塗色カラーサンプルは、共同製作につきnaxフォーミュラーカラーカードとの色相に差がある場合があります。特にカラーベースなどの下塗色は、不要な場合や裏面掲載配合色とは色相が異なる場合があります。 カラーサンプルを基本としながら、現車色に合わせて微調色してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする